Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernägel | 4,0 x 50 mm | Verzinkt | DIN 1052 | Flachkopf | 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankernägel 4,0x50 vz 1052
Ankernägel 4,0x50 vz 1052
Artikel-Nr.:
     4588-HV4510
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     HV4510
EAN/GTIN:
     4004722075045
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel
• Flachkopf
• 4,0 x 50 mm
• Material: verzinkt
• Gefertigt nach DIN 1052
• EN 14592
• Verpackungsinhalt: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ankernagel, Kammnagel, Rillennagel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,59*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,67*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4500
ab € 2,24*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4520
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.