Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse | Zum Einbetonieren | Bohrungen 10,5 mm | 71 x 71 x 350 mm | Feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse 71x71x350 fvz
Bodenhülse 71x71x350 fvz
Artikel-Nr.:
     4588-HV4331
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     HV4331
EAN/GTIN:
     4035300761111
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülse 71mm
bodenhülsen
• Zum Einbetonieren
• 71 x 71 x 350 mm
• Material: feuerverzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Pfostenhülse, Einbetonierhülse, Pfostenträger, Pfostenlasche, Pfeilerlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,81*
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,51*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4332
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.