Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh | Typ B | 100 x 140 x 2 mm | Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenschuhe B 100x140x2 vz
Balkenschuhe B 100x140x2 vz
Artikel-Nr.:
     4588-HV1220
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     HV1220
EAN/GTIN:
     4004722075182
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
balkenschuh
• Typ B
• 100 x 140 x 2 mm
• Material: verzinkt
• Gefertigt nach EN 10326:2004 / EN 10143:1993
• ETA 015
• ETA-11/0297
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Aussen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,85*
5 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,47*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1200
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1210
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.