Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug | 16-fach geflochtenes Seil aus Polypropylen | Polyamid-Rollen | Max. Tragkraft 180 kg, bei 4-facher Sicherheit | Übersetzung 7-1 | Hubhöhe 2,20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenzug 2,20 vz 180kg
Flaschenzug 2,20 vz 180kg
Artikel-Nr.:
     4588-DY270865
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270865
EAN/GTIN:
     4035300280490
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug
Flaschenzug

• Ringe geschweißt
• Metallteile verzinkt
• 16-fach geflochtenes Seil aus Polypropylen
• Polyamid-Rollen
• Max. Tragkraft 180 kg, bei 4-facher Sicherheit
• Übersetzung 7-1
• Hubhöhe 2,20 m

Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: Seilzug, Universal-Flaschenzug, Hebezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,4815*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,2963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,1415*
€ 58,47839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,3815*
€ 57,57399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,7815*
€ 54,47999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,3715*
€ 52,80209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,1515*
€ 51,35029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,4815*
€ 43,41299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.