Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurröse mit D-Ring | Innendurchmesser 30 mm | Lasche 70 x 25 mm | Schraublöcher für M8 Schloßschraube | Belastbarkeit 250 kg | Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurröse mit D-Ring vz 70x25mm
Zurröse mit D-Ring vz 70x25mm
DY270658.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-DY270658
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270658
EAN/GTIN:
     4035300915354
Suchbegriffe:
Zurröse
Anhängeröse
Anhänger
Öse
• D-Ring Ø innen : 30 mm
• Maße Lasche: 70 x 25 mm
• Schraublöcher für M8 Schloßschraube
• Belastbarkeit 250 kg
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,64*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,43*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.