Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockseilrolle | Ø 9 mm x 40 mm | Mit Polyamid Rolle | Verzinkt | Belastungsgrenze: 300kg | 1 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blockseilrollen, einfach Ø9x40 vz
Blockseilrollen, einfach Ø9x40 vz
DY270522.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-DY270522
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270522
EAN/GTIN:
     4035300121175
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
blockrolle
Blockseilrollen

• Rollengröße 40 mm
• Für Seile bis Ø 9 mm
• Rollen aus Polyamid
• Oberfläche verzinkt
• 1 Stück
• Belastungsgrenze: 300 kg


Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: Seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32504*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Packungen (ab € 2,72084* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,56504*
€ 26,8524
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,34502*
€ 26,59057
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,33504*
€ 25,3887
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,505*
€ 24,40095
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,98504*
€ 23,7822
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,32504*
€ 19,4268
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY270524
ab € 10,03584*
Ähnlich
Connex
DY270520
ab € 7,29042*
Ähnlich
Connex
DY270521
ab € 11,84004*
Ähnlich
Connex
DY270527
ab € 7,4168*
Ähnlich
Connex
DY270528
ab € 11,074*
Ähnlich
Connex
DY270530
ab € 19,7424*
Ähnlich
Connex
DY270531
ab € 22,7988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.