Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 1/4" | Länge 75 m | Ø 6 mm x 8 mm | Materialstärke 1 mm | Temperaturbeständigkeit -15°C - 60°C | Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schl. grün 1/4 1419, 75m
PVC-Schl. grün 1/4 1419, 75m
Artikel-Nr.:
     4588-DY2702272
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     DY2702272
EAN/GTIN:
     4035300162512
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
• Innen- Ø x Außen-Ø x Wandstärke: 6 x 8 x 1 mm
• Dienen zum Durchlass von Wasser, Öl, Benzin, Petroleum, Flüssiggas (Butan Propan), Säuren und Chemikalien (z.B. Salzlaugen) sowie zum Leiten von Gas, Sauerstoff und Wasserstoff
• Grün transparent
• Temperaturbeständig von -15°C bis 60°C
• Aus PVC
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, PVC, Plastikschlauch, Kunststoffschlauch, Ölschlauch, Sauerstoffschlauch, Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,9425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 0,3459* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,21275*
€ 40,71317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,8425*
€ 39,08258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,803*
€ 37,84557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,24275*
€ 37,17887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,9425*
€ 30,87158
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
DY2702292
ab € 28,346*
Ähnlich
CORNAT
DY2702282
ab € 21,8142*
Ähnlich
CORNAT
DY2702262
ab € 22,1655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.