Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiseil | 8 mm x 100 m | Schwarz | UV-beständig | Polypropylen | Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 % | Scheuerfestigkeit optimal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DY2701793
DY2701793
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701793
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701793
EAN/GTIN:
     4035300915170
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Gummiseil

• Ø 8 mm
• UV-beständig
• Material: Polypropylen
• Farbe: Schwarz
• Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %
• Scheuerfestigkeit: optimal
• Dehnung ca. 80-100 %

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polypropylen-Seil, expanderseil 8mm, expanderseil, polypropylen-seil 8 mm, Gummiseil, Gummischnur, Kunststoffschnur, Kunstfaser, Kunstfaserschnur, Kunstfaserseil, Gummiband, Gummi, Kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,739* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,68*
€ 111,4792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,27*
€ 103,8513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,90*
€ 87,941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.