Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drachenschnur | 2 Rollen á 220 m Länge | Stärke 0,5 mm | Polyamid | Thermofixiert | UV-beständig | Belastungsgrenze: 4 kg


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Drachenschnur 0,5mmx220m PA
Drachenschnur 0,5mmx220m PA
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701635
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701635
EAN/GTIN:
     4035300539697
Suchbegriffe:
Drachenzubehör
drachenzubehör
Drachenschnur

• 2 Rollen á 220 m Länge
• Stärke 0,5 mm
• Material: Polyamid
• Thermofixiert
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 4 kg


Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: Drachenschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 220 Meter (ab € 0,01864* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.