Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtband 40 mm x 30 m | Polypropylen | UV-beständig | Belastungsgrenze: 120 kg | Farbig gestreift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gurtbänder 40mmx30M PP s/r/bl
Gurtbänder 40mmx30M PP s/r/bl
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701352
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701352
EAN/GTIN:
     4035300232772
Suchbegriffe:
Gurtband
Spanngurt
Gurt
Zurrgurt
• 40 mm
• Material: Polypropylen
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,894*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,6298* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,364*
€ 31,37316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,5642*
€ 30,4214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,2442*
€ 28,8506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,514*
€ 27,98166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,734*
€ 27,05346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,894*
€ 22,48386
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701354
ab € 18,9042*
Ähnlich
Connex
DY2701355
ab € 19,044*
Ähnlich
Connex
DY2701312
ab € 20,285*
Ähnlich
Connex
DY2701332
ab € 20,145*
Ähnlich
Connex
DY2701322
ab € 20,315*
Ähnlich
Connex
DY2701342
ab € 20,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.