Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenseil-Multifil | Gedreht | Ø 12 mm | 50 Meter | Polypropylen-multifil | Weiß | Schwimmfähig | UV-beständig | Belastungsgrenze: 275 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polypropylenseil-Multifil 12mmx50M
Polypropylenseil-Multifil 12mmx50M
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701262
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701262
EAN/GTIN:
     4035300169344
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
• Gedreht
• Ø 12 mm
• Material: Polypropylen-multifil
• Verpackungsinhalt: 50 Meter
• Farbe: weiß
• Schwimmfähig
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 275 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, PP, Schnur, Gedreht, Schwimmfähig, DIN, 83307, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,715*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8943* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,455*
€ 70,75145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,205*
€ 69,26395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,785*
€ 66,38415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,025*
€ 64,28975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,905*
€ 62,95695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,715*
€ 53,21085
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701272
ab € 42,49875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.