Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenseil | Geflochten | Ø 6 mm | Polypropylen | 100 Meter | Blau-Weiß | Schwimmfähig | UV-beständig | Belastungsgrenze: 60 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polypropylenseil 6mmx100M 90kg bl/w
Polypropylenseil 6mmx100M 90kg bl/w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701182
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701182
EAN/GTIN:
     4035300157389
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
• Geflochten
• Ø 6 mm
• Material: Polypropylen
• Verpackungsinhalt: 100 Meter
• Farbe: blau- weiß
• Schwimmfähig
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 60 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Seil, PP, Schnur, Geflochten, Schwimmfähig, DIN, 83307, blau-weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2465* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701152
ab € 17,72*
Ähnlich
Connex
DY2701172
ab € 20,8005*
Ähnlich
Connex
DY2701202
ab € 46,1466*
Ähnlich
Connex
DY2701162
ab € 21,69*
Ähnlich
Connex
DY2701212
ab € 41,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.