Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil | Geflochten | Ø 5 mm | 110 Meter | Weiß | Thermofixiert | Polyamid | DIN 83307 | UV-beständig | Belastungsgrenze: 50 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil 5mmx110M 50kg w
Polyamidseil 5mmx110M 50kg w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701082
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701082
EAN/GTIN:
     4035300157303
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
• Geflochten
• Ø 5 mm
• Thermofixiert
• Material: Polyamid
• Farbe: weiß
• Verpackungsinhalt: 110 Meter
• Gefertigt nach DIN 83307
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 50 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil, Seil, Schnur, Polyamidseil, Geflochten, DIN, 83307, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,5691*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 110 Meter (ab € 0,16881* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,4199*
€ 30,24968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,179*
€ 29,96301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,0295*
€ 28,59511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,1396*
€ 27,53612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,5192*
€ 26,79785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,5691*
€ 22,09723
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701062
ab € 26,652*
Ähnlich
Connex
DY2701072
ab € 23,77*
Ähnlich
Connex
DY2701092
ab € 24,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.