Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil | Geflochten | Ø 4 mm | 200 Meter | Weiß | Thermofixiert | Polyamid | DIN 83307 | UV-beständig | Belastungsgrenze: 32 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil 4mmx200M 32kg w
Polyamidseil 4mmx200M 32kg w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701072
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701072
EAN/GTIN:
     4035300157297
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
• Geflochten
• Ø 4 mm
• Thermofixiert
• Material: Polyamid
• Farbe: weiß
• Verpackungsinhalt: 200 Meter
• Gefertigt nach DIN 83307
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 32 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, Schnur, Polyamidseil, Geflochten, DIN, 83307, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,11885* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701062
ab € 26,652*
Ähnlich
Connex
DY2701082
ab € 18,5691*
Ähnlich
Connex
DY2701092
ab € 24,0813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.