Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Panzerkette | 3,4 x 2,1 x 1,0 mm | 25 Meter | Stahl | Vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panzerk. 3,4x2,1x1,0mmx25M vni
Panzerk. 3,4x2,1x1,0mmx25M vni
Artikel-Nr.:
     4588-DY2700092
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2700092
EAN/GTIN:
     4035300169252
Suchbegriffe:
Panzerkette
panzerkette vernickelt
• 3,4 x 2,1 x 1 mm
• Belastung: 2 kg
• Material: Stahl
• Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,365*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,515*
€ 26,79285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,395*
€ 26,65005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,365*
€ 25,42435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,455*
€ 24,34145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,885*
€ 23,66315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,365*
€ 19,47435
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2700192
ab € 19,365*
Ähnlich
Connex
DY2700022
ab € 22,0425*
Ähnlich
Connex
DY2700182
ab € 20,175*
Ähnlich
Connex
DY2700023
ab € 14,285*
Ähnlich
Connex
DY2700111
ab € 34,955*
Ähnlich
Connex
DY2700072
ab € 20,64*
Ähnlich
Connex
DY2700052
ab € 20,66*
Ähnlich
Connex
DY2700062
ab € 20,80*
Ähnlich
Connex
DY2700452
ab € 54,7842*
Ähnlich
Connex
DY2700122
ab € 6,786*
Ähnlich
Connex
DY2700102
ab € 7,077*
Ähnlich
Connex
DY2700462
ab € 29,242*
Ähnlich
Connex
DY2700302
ab € 27,3975*
Ähnlich
Connex
DY2700222
ab € 28,095*
Ähnlich
Connex
DY2700202
ab € 29,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.