Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidlade | 300 x 65 x 37 mm | Buchenholz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX822300 Schneidlade 300 x 65 x 37 mm, Buchenholz
COX822300 Schneidlade 300 x 65 x 37 mm, Buchenholz
Artikel-Nr.:
     4588-COX822300
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX822300
EAN/GTIN:
     4035300177936
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
connex schneidlade
Schneidlade

• Länge 300 mm
• Breite 65 mm
• Höhe 37 mm
• Buchenholz, Stärke 18 mm

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: gehrungsschneidlade, Sägeführung, Führung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,1004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,2751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,0904*
€ 35,80758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,4804*
€ 35,08168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,4104*
€ 32,61838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,1604*
€ 31,13088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,4704*
€ 30,30978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,1004*
€ 25,10948
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX822360
ab € 4,81*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX820240
ab € 1,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX821250
ab € 2,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX821300
ab € 3,26*
Ähnlich
Connex
COX821240
ab € 12,723*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.