Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammgummi | 14 x 28 cm | Stärke 9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schwammgummi 14x28, 9mm
Schwammgummi 14x28, 9mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX781445
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX781445
EAN/GTIN:
     4035300941353
Suchbegriffe:
Fummelbrett
Reibebrett
Kunststoffreiber
Schleifbrett
Schwammgummi für Reibebrett

• Grobporig
• Breite 140 mm
• Länge 280 mm
• Stärke 9 mm



Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: schwamm, PU-Reibebrett, Gummi, Gummiauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,014*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,6028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,414*
€ 21,91266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,134*
€ 21,57946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,254*
€ 20,53226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,474*
€ 19,60406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,004*
€ 19,04476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,014*
€ 15,48666
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX781443
ab € 4,261*
Ähnlich
Connex
COX781442
ab € 6,2525*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781444
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.