Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband | 4 m x 30 mm | 1000 kg |TÜV/GS geprüft | Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hebebänder, 4 m x 30 mm, TÜV/GS geprüft, Polyester B34441
Hebebänder, 4 m x 30 mm, TÜV/GS geprüft, Polyester B34441
Artikel-Nr.:
     4588-B34441
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34441
EAN/GTIN:
     4035300746699
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband

• 4 m x 30 mm
• Tragfähigkeit (WLL) 1000 kg
• Gefertigt nach EN 1492-1/2
• Material: Polyester
• Kern aus Polyestergarn
• Eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten
• TÜV/GS geprüft

Ladungssicherung ist für Lkw-Fahrer eine völlig normale Sache.
Doch auch für Privatpersonen ist Ladungssicherung ein wichtiges Thema. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt, dass Ladung so zu verstauen und zu sichern ist, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.

Connex bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Ladungssicherungsartikel in verschiedenen Maßen und Ausführungen an: Anhängernetze, Zurrgurte, Gepäckspanner, Rundschlingen, Hebebänder und vieles mehr - alles was man benötigt um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten.
Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 4m 30 mm breit, hebeband, hebeband 4m, ladungssicherung, schlinge, rundschlinge, transport, transportsicherung, hebegurt, hebeschlinge, heben, gurt, zurrgurt, spanngurt, kranschlinge, 4 m, 1000 kg, en, 1492-1/2, tüv, schlaufenband, schlaufenhebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,8676*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,4669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,7976*
€ 35,45914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,4476*
€ 35,04264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,8976*
€ 33,19814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,0876*
€ 32,23424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,0976*
€ 31,05614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,8676*
€ 26,02244
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B34442
ab € 5,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34443
ab € 9,84*
Ähnlich
Connex
B34440
ab € 21,2574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.