Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckseil | Polypropylen | Orange | Ø 4 mm | Länge 20 m


Menge:  Knäuel  
Produktinformationen
Mehrzweckseil PP orange 4mm 20m
Mehrzweckseil PP orange 4mm 20m
Artikel-Nr.:
     4588-B34081
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34081
EAN/GTIN:
     4035300717583
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
• Orange
• 4mm 20m
• Material: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 4 mm, kunstfaser seil, kunststoffseil 20m, seil, universalseil, universal, mehrzweck, polypropylen, orange, schnur, 4 mm, befestigung, absperrband, bindfaden, uv, beständig, schwimmfähig, gedreht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Knäuel
1 Knäuel enthält 20 Meter (ab € 0,075* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Knäuel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Knäuel
€ 2,04*
€ 2,43
pro Knäuel
ab 24 Knäuel
€ 2,01*
€ 2,39
pro Knäuel
ab 60 Knäuel
€ 1,92*
€ 2,28
pro Knäuel
ab 120 Knäuel
€ 1,87*
€ 2,23
pro Knäuel
ab 240 Knäuel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Knäuel
ab 36000 Knäuel
€ 1,50*
€ 1,79
pro Knäuel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B34082
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.