Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängernetze | 140 x 250 cm | Fadenstärke 1.8 mm | Maschenweite 45 x 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängernetze 1400x2500 PE
Anhängernetze 1400x2500 PE
B34067.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B34067
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34067
EAN/GTIN:
     4035300746941
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Anhängernetz

• 140 x 250 m
• Geknotet
• Fadenstärke 2,5 mm
• Maschenweite 45 mm x 45 mm
• Bruchlast pro Masche 70 kg
• Umlaufende Elastikkordel zur Befestigung, Stärke 6 mm
• Witterungsbeständig
• Aus 100 % recyclebarem Polyethylen
• Verpackt in praktischer Aufbewahrungstasche

Ladungssicherung ist für Lkw-Fahrer eine völlig normale Sache.
Doch auch für Privatpersonen ist Ladungssicherung ein wichtiges Thema. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt, dass Ladung so zu verstauen und zu sichern ist, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.

Connex bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Ladungssicherungsartikel in verschiedenen Maßen und Ausführungen an: Anhängernetze, Zurrgurte, Gepäckspanner, Rundschlingen, Hebebänder und vieles mehr - alles was man benötigt um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: connex gepäcknetz, autonetz, anhängernetz, ladungssicherung, abdeckplane, anhängerplane, planenspanner, abdeckplanenspanner, spanner, tüv, gs, plane, abdecknetz, sicherungsnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70831*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,90277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,9683*
€ 66,60228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,92832*
€ 65,3647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,22832*
€ 62,1517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,7283*
€ 59,17668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,0483*
€ 57,17748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,70831*
€ 49,63289
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B34068
ab € 58,1442*
Ähnlich
Connex
B34069
ab € 85,12332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.