Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M10 x 90 mm | Verzinkt | 10 Stück | Im Eimer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sechskantschr. M10x90 vz a10 EMR
Sechskantschr. M10x90 vz a10 EMR
B30162.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30162
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30162
EAN/GTIN:
     4035300655151
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
• Mit Schaft
• Inkl. Muttern /Federringe und Karosseriescheiben
• Sechskant Aussen- Antrieb
• M10 x 90 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 931/ ISO 4014
• Verpackungsinhalt: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10 x 90 verzinkt, din 931, schraube m10 din 931, holzschraube, sechskantschraube, sechkantkopf, sechskant, antrieb, verzinkt, din, 571, unterlegscheibe, karosseriescheibe, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,4505*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 3,8901* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,3905*
€ 31,4047
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,0305*
€ 30,9763
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,9905*
€ 29,7387
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,9305*
€ 28,4773
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,3505*
€ 27,7871
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,4505*
€ 23,1461
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B30160
ab € 15,372*
Ähnlich
Connex
B30161
ab € 16,7685*
Ähnlich
Connex
B30163
ab € 23,7555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.