Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel | 3,1 x 80 mm | Verzinkt | 1500 g | Im Eimer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahtnägel 3,1x80 vz a1500 EMR
Drahtnägel 3,1x80 vz a1500 EMR
B30052.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30052
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30052
EAN/GTIN:
     4004722558487
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Nägel / Drahtstifte, 3,1 x 80 mm, Senkkopf, verzinkt, 1,5 kg, im Eimer

  • 3,1 x 80 mm
  • DIN 1151
  • Senkkopf
  • verzinkt
  • im praktischem wiederverwendbaren Eimer
  • Eimer Inhalt: 1,5 kg
  • Markenqualität für Heimwerker und Profis
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, drahtstift din 1151 3,1 x80 stahl, flachkopfstift 3,1x80, din 1151 verzinkt, nagel, nägel, drahtnägel, set, drahtstift, senkkopf, din 1151, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,302*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 3,66275* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,842*
€ 46,22198
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,772*
€ 46,13868
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,932*
€ 43,94908
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,882*
€ 42,69958
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,192*
€ 41,87848
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,302*
€ 34,86938
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.