Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniker-Wechselschraubendrehersatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B20559 Feinmechaniker Wechselschraubendrehersatz
B20559 Feinmechaniker Wechselschraubendrehersatz
B20559.pt2.jpg
B20559.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B20559
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B20559
EAN/GTIN:
     4004722632842
Suchbegriffe:
schraubendreher
schraubenzieher
set
sortiment
Feinmechaniker Wechselschraubendrehersatz

• 6 Wechselklingen
• Länge ca. 110 mm
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
• Magnetisch
• Kunststoff-Handgriff mit drehbarer Muldenkappe für den idealen Drehpunkt
• Klingenbefestigung durch Verschraubung am Handgriff
• Optimale Aufbewahrung aller Teile in praktischer Kunststoff-Klappbox mit Sichtdeckel

Inhalt:
PH00 - PHO
Schlitz 1,5mm - Schlitz 2,5mm
Hex 1,5 mm - Hex 2,0 mm
TX4 - TX5
TX6 - TX7
TX8 - TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,6204*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 4,45255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,9804*
€ 57,09668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,1504*
€ 56,10898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,9404*
€ 53,47908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,6804*
€ 51,97968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,6104*
€ 50,70638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,6204*
€ 42,38828
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B20557
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.