| |
|
| Artikel-Nr.: 4586-29468.10 Herst.-Nr.: 29468.10 EAN/GTIN: 7611722018919 |
| |
|
| | |
| Organisationsmappe Elco Ordo Laser. Ausführung: mit Sichtfenster in Grösse 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck. Speziell geeignet für Laserdrucker, Fensterfolie mit einer Hitzebeständigkeit von mehr als 200 Grad, auf allen gängigen Laserdruckern einsetzbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 100 Ordo-Mappen | Länge: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Verpackung: | Karton | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, elco sichthüllen weiß, aktenhülle, aktenhülle weiß, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310 |
| | |
| |