Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C5/6 DL+, eosinrot, Haftklebung, 120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-18835.52
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     18835.52
EAN/GTIN:
     7611722024019
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5/6. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: eosinrot. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
eosinrot
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C5/6, din lang (229x114mm) DIN
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,09*
€ 61,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,69*
€ 61,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,63*
€ 59,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,75*
€ 56,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.