Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C6, intensivblau, Haftklebung, 100 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-18832.32
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     18832.32
EAN/GTIN:
     7610425849219
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: intensivblau. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
intensilblau
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C6, (162x114mm) für Papierformat A6 DIN
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
46
€ 5,00*
ab € 29,61*
€ 40,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,68*
€ 41,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 45,51*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,28*
€ 45,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.