Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 16 x 16 x 0,05 mm, 0,5 mm², (B) 2.5 mm, Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 16 x 16 x 0,05 mm, 0,5 mm², (B) 2.5 mm, Ø
Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 16 x 16 x 0,05 mm, 0,5 mm², (B) 2.5 mm, Ø
Artikel-Nr.:
     4502-91F468
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     301005000
EAN/GTIN:
     4099891191474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Kupfergewebebänder Typ 06.40. Aus blankem, flachgewalztem Kupferdrahtgewebe. Technische Merkmale (Bandbreite/-stärke (B), Nennquerschnitt, Adernzahl und Aderndurchmesser): B 2,5/0,4 mm, 0,50 qmm, 16 x 16 x 0,05 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewebeband, unkonfektioniert
Breite:
2.5 mm
Durchmesser:
0.4 mm
Leiteraufbau:
16 x 16 x 0,05 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kupferband, Kupfergewebeband, gewebeband kupfer, gewebe band, gewebeband 3mm, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Erdungsband, Masseband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.