Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 50 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 50 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F3959
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 730 025
EAN/GTIN:
     4025113208934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Kunststoff-Verschraubungen Serie USK-M Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423, hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, vibrations- und zugfest; Material Gehäuse und Innentülle: Polypropylen (PP), Dichtring: TPE, Schutzart: IP 65, Temperaturbereich: - 10 bis +110 °C. Typ: 5020.730.025 Anschlussgewinde: M 25 x 1,5 Passend für Schlauchaußendurchmesser: 27 mm Maß B: 44 mm Maß L: 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M25
Länge:
50 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennweite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 82,36*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 74,32*
€ 92,28*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 74,144*
€ 92,394*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 75,8578*
€ 94,5378*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 76,79*
€ 95,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 823,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101021
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.