Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 6.8 kΩ, 0.3 W, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-682LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 6.8 kΩ, 0.3 W, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-682LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 6.8 kΩ, 0.3 W, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-682LF
Artikel-Nr.:
     4502-91E200
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-682LF
EAN/GTIN:
     4099879760265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit nicht miteinander verbundenen und getrennt isolierten sowie jeweils gleichen Widerständen mit eigenem Anschluss (Isolated Resistors) Mit 4 Widerständen 8pol. Typ 4608X-102-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-8
Höhe:
5.08 mm
Länge:
20.27 mm
Leistung:
0.3 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
6.8 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,168*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,0912*
€ 0,2533*
25
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,287*
2 Tage
1428
1
€ 14,99*
ab € 0,0787*
€ 0,5392*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2533*
€ 0,3014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1857*
€ 0,221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1668*
€ 0,1985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1377*
€ 0,1639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,1555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,1401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.