|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-90P0028 Herst.-Nr.: 0065457 EAN/GTIN: 4030641654573 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Stromrelais, 0065457, DOLD Das 0065457 ist ein Stromrelais, das eine Lösung für eine optimierte Überwachung der Funktion oder des Laststroms eines elektrischen Gerätes bietet. Einphasiger Wechselstrom und auch Gleichstrom können gemessen werden, Unterstrom, Überstrom und Stromfenster werden überwacht und der Messwert auf der Front angezeigt. Features * AC/DC-Strommessung (einphasig) * LCD zur Anzeige der Messwerte * Relaisfunktion wählbar * Vorbeugende Wartung * Schnellere Fehlerortung * Präzise und zuverlässig * Einfache Konfiguration und Fehlerdiagnose Anwendungen * Stromüberwachung AC/DC einphasig * Stromabhängiges Schalten bei Unter- oder Überstrom Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 0,4-10 A AC/DC, 24 VDC | Kontaktart: | 1 Wechsler | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, strommessrelais 24v, differenzstromrelais, stromrelais dold, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Fehlerstomüberwachungsrelais, Stromwächter |
|  |  |
| |