Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 173 x 173 x 51 mm, 323 m³/h, 56 dB, Kugellager, KAKU, KA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 173 x 173 x 51 mm, 323 m³/h, 56 dB, Kugellager, KAKU, KA1
AC-Axiallüfter, 230 V, 173 x 173 x 51 mm, 323 m³/h, 56 dB, Kugellager, KAKU, KA1
Artikel-Nr.:
     4502-90B3720
Hersteller:
     KAKU
Herst.-Nr.:
     KA1725HA2BMT/MG
EAN/GTIN:
     4099889484083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, KA1725HA2BMT/MG, KAKU Der AC-Lüfter KA1725HA2BMT/MG wird für industrielle Zwecke eingesetzt und verfügt über eine beachtliche Luftförderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungskennlinie ist der Lüfter für verschiedene Anwendungen gut geeignet. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Blockierung und thermische Überlastungen geschützt * Aufgrund des geringen Rottorgewichts und der Präzisionsauswuchtung hat er eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit * Extrem stabiles und langlebiges Aluminiumgehäuse * Anschluss 2 Flachstecker 2,8x0,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
173 mm
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
173 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
32 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
56 dB
Tiefe:
51 mm
Volumenstrom:
323 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.