Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 96.84 m³/h, 46 dB, Kugellager, SUNON, GE8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 96.84 m³/h, 46 dB, Kugellager, SUNON, GE8
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 96.84 m³/h, 46 dB, Kugellager, SUNON, GE8
Artikel-Nr.:
     4502-90B3706
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GE80252B2-000U-AE9
EAN/GTIN:
     4099889484038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, GE80252B2-000U-AE9, SUNON Der GE80252B2-000U-AE9 DC-Axiallüfter verwendet MagLev, um die Leistung und Haltbarkeit zu erhöhen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Die Magnetschwebetechnologie macht den Kontakt zwischen Welle und Lager überflüssig und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb. Features * Präzisions-Kugellager-System * Motorausführung 2 Phasen, 4-poliger bürstenloser DC-Motor * Material des Rahmens thermoplastischer Kunststoff PBT * Isolationswiderstand mindestens 10 Ohm bei 500 VDC
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
4800 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
3.99 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
46 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
96.84 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08 (B-1)
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.