Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Radiallüfter, 3 V, 12 x 12 x 3 mm, 0.005 m³/min, 26 dB, Vapo, SUNON, UB3C3-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Radiallüfter, 3 V, 12 x 12 x 3 mm, 0.005 m³/min, 26 dB, Vapo, SUNON, UB3C3-50
DC-Radiallüfter, 3 V, 12 x 12 x 3 mm, 0.005 m³/min, 26 dB, Vapo, SUNON, UB3C3-50
Artikel-Nr.:
     4502-90B3302
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     UB3C3-500
EAN/GTIN:
     4099889484755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Radiallüfter, UB3C3-500, SUNON Dieses Produkt verfügt über ein innovatives Design mit geringstem Energieverbrauch und umweltfreundlichen Materialien, die nach IP55 wasser- und staubdicht sind. Verwendet in tragbaren Geräten wie mobile Geräte, Computer-Informationen, Netzwerk-Kommunikation, Unterhaltungselektronik, medizinische Industrie, Sicherheitsüberwachung, etc.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Drehzahl:
15500 1/min
Höhe:
12 mm
Lagerart:
Vapo
Nennspannung:
3 V
Schalldruckpegel:
26 dB
Tiefe:
3 mm
Volumenstrom:
0.005 m³/min
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter 3vdc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Radiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 24,05*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 15,48*
€ 24,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.