Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Radiallüfter, 3 V, 9 x 9 x 3 mm, 0.0702 m³/h, 25 dB, Vapo, SUNON, UB393-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Radiallüfter, 3 V, 9 x 9 x 3 mm, 0.0702 m³/h, 25 dB, Vapo, SUNON, UB393-500
DC-Radiallüfter, 3 V, 9 x 9 x 3 mm, 0.0702 m³/h, 25 dB, Vapo, SUNON, UB393-500
Artikel-Nr.:
     4502-90B3300
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     UB393-500
EAN/GTIN:
     4099889484748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Radiallüfter, UB393-500, SUNON Dieses Produkt verfügt über ein innovatives Design mit geringstem Energieverbrauch und umweltfreundlichen Materialien, die nach IP55 wasser- und staubdicht sind. Verwendet in tragbaren Geräten wie mobile Geräte, Computer-Informationen, Netzwerk-Kommunikation, Unterhaltungselektronik, medizinische Industrie, Sicherheitsüberwachung, etc.
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Drehzahl:
17400 1/min
Höhe:
9 mm
Lagerart:
Vapo
Nennspannung:
3 V
Schalldruckpegel:
25 dB
Tiefe:
3 mm
Volumenstrom:
0.0702 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter 3vdc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Radiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 18,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 18,13*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 25,34*
€ 34,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.