Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 284.9 m³/h, 76 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 284.9 m³/h, 76 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 284.9 m³/h, 76 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B249
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3214 J/2 H4PU
EAN/GTIN:
     4099889483956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3214 J/2 H4PU, EBM-PAPST Die 3214 J/2 H4PU ist ein DC-Axiallüfter, der weithin in der Entlüftung, der Kühlung elektronischer Geräte, der Computerbelüftung usw. eingesetzt wird. Der Funktionsmechanismus von AC- und DC-Lüftern macht jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf den Stromverbrauch und die Leistung des Industrielüfters. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 30 Ncm, wenn es über beide Ausgänge des Montagedrahts angebracht wird. * Schutz bei blockiertem Rotor Impedanzgeschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
13000 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
50 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
76 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
284.9 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.3055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, dc axiallüfter 24 v papst, axial gebläse, axialgebläse dc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.