Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Radiallüfter, 12 V, 76 x 76 x 27 mm, 28 m³/h, 57 dB, Kugellager, ebm-papst, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Radiallüfter, 12 V, 76 x 76 x 27 mm, 28 m³/h, 57 dB, Kugellager, ebm-papst, R
DC-Radiallüfter, 12 V, 76 x 76 x 27 mm, 28 m³/h, 57 dB, Kugellager, ebm-papst, R
Artikel-Nr.:
     4502-90B1971
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL 48-19/12
EAN/GTIN:
     4099889484557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Radiallüfter, RL 48-19/12, ebm-papst Der RL 48-19/12 ist mit vorwärts und rückwärts gekrümmten Schaufeln erhältlich. Die geräuscharmen Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln werden ebenfalls mit einem Spiralgehäuse geliefert. Die Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sind als freilaufende Ventilatoren konzipiert und benötigen kein Spiralgehäuse. Features * AC- und EC-Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln * AC- und EC-Niederdruckventilator * Kompakte Bauweise durch Außenläufermotortechnik * Spiralgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Drehzahl:
4400 1/min
Höhe:
76 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
57 dB
Tiefe:
27 mm
Volumenstrom:
28 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0781 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Radiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,22*
€ 35,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,86*
€ 38,64*
€ 5,90*
ab € 36,08*
€ 48,41*
1 Tag
199
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 67,73*
1 Tag
1753
€ 14,99*
ab € 37,46*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RL48-19/14
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.