Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 120 x 120 x 38 mm, 180 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 120 x 120 x 38 mm, 180 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 120 x 120 x 38 mm, 180 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1959
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     ACI 4420 HH
EAN/GTIN:
     4099889483499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, ACI 4420 HH (230V ), EBM-PAPST Die ACI 4420 HH (230V ) Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der die Luft entlang der Lüfterachse bläst, d.h. die fächerförmig gebogenen Flügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Flügel drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und einen höheren Durchsatz als ein Zentrifugalventilator erreichen. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 50 Ncm, wenn es über beide Auslasswinkel des Befestigungsdrahtes montiert wird * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
3300 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
4.6 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
43 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
180 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 112,29*
1
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 119,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5.614,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 0,85*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,72*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.