Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 92 x 92 x 38 mm, 75 m³/h, 36 dB, Sintec Gleitlager, ebm-p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 92 x 92 x 38 mm, 75 m³/h, 36 dB, Sintec Gleitlager, ebm-p
AC-Axiallüfter, 230 V, 92 x 92 x 38 mm, 75 m³/h, 36 dB, Sintec Gleitlager, ebm-p
Artikel-Nr.:
     4502-90B1902
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3650
EAN/GTIN:
     4099889482928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 3650, EBM-PAPST Die 3650 Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Anschlusskabel über 2 Einzellitzen * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
2650 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Sintec Gleitlager
Leistungsaufnahme:
12 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
36 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
75 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.429 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,02*
€ 46,47*
€ 8,95*
ab € 34,03*
€ 46,58*
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 47,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,27*
€ 48,88*
€ 5,90*
ab € 45,28*
€ 59,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,77*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,40*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,28*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.