Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 38 mm, 237 m³/h, 69 dB, Kugellager, ebm-papst, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 38 mm, 237 m³/h, 69 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 38 mm, 237 m³/h, 69 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
Artikel-Nr.:
     4502-90B1893
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3212 JH3
EAN/GTIN:
     4099889482829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3212 JH3/S-FORCE, EBM-PAPST Die 3212 JH3/S-FORCE ist ein DC-Axiallüfter, der weithin in der Entlüftung, der Kühlung elektronischer Geräte, der Computerbelüftung usw. eingesetzt wird. Der Funktionsmechanismus von AC- und DC-Lüftern macht jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf den Stromverbrauch und die Leistung des Industrielüfters. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Schutz des blockierten Rotors und Impedanz geschützt * Durchmesser der Isolierung 1,30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
11000 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
31 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
69 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
237 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 51,79*
€ 60,83*
1
€ 8,95*
ab € 50,25*
€ 67,70*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 116,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.041,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,80*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,33*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.