Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 32 mm, 70 m³/h, 53 dB, Kugellager, ebm-papst, 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 32 mm, 70 m³/h, 53 dB, Kugellager, ebm-papst, 61
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 32 mm, 70 m³/h, 53 dB, Kugellager, ebm-papst, 61
Artikel-Nr.:
     4502-90B1874
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614 JH
EAN/GTIN:
     4099889482621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 614 JH, EBM-PAPST Die 614 JH ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Cable connection is with single strands AWG 24 and is stripped and tinned * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Material housing: glass fiber reinforced plastic (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
11700 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
7.7 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
53 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
70 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 112,18*
1 Tag
943
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 112,20*
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 120,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,75*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.