Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 25 mm, 24 m³/h, 44 dB, Kugellager, ebm-papst, 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 25 mm, 24 m³/h, 44 dB, Kugellager, ebm-papst, 41
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 25 mm, 24 m³/h, 44 dB, Kugellager, ebm-papst, 41
Artikel-Nr.:
     4502-90B1820
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412 J/2 HH
EAN/GTIN:
     4099889482171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 412 J/2 HH, EBM-PAPST Die 412 J/2 HH ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Max. Drehmoment bei Montage über beide Befestigungsdrahtaustrittsecken beträgt 60 Ncm * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
13000 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
3 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
44 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
24 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.057 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,05*
€ 43,97*
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 44,00*
€ 5,90*
ab € 43,38*
€ 56,43*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 32,52*
€ 58,81*
€ 8,95*
ab € 35,08*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,87*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.