Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 60 mm, LZ28, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 60 mm, LZ28, ebm-papst
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 60 mm, LZ28, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1545
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 28
EAN/GTIN:
     4099889487787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Schutzgitter für Lüfter Typ ebm-papst LZ 28. Aus 1,6 mm starkem Stahldraht, verschweißt und verchromt, anwendbar für die Baureihe 600 o. ä.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,71*
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 5,33*
1 Tag
1183
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 6,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.