Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 5 mm, LZ26, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 5 mm, LZ26, ebm-papst
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 5 mm, LZ26, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1526
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 26
EAN/GTIN:
     4099889487725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Schutzgitter für Lüfter Typ ebm-papst LZ 26. Aus 1,4 mm starkem Stahldraht, verschweißt und verzinkt, geeignet für die Baureihe 6000 o. ä.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
172 mm
Länge:
172 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05642 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 10,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.