Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 119 mm, LZ30, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 119 mm, LZ30, ebm-papst
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 119 mm, LZ30, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1522
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 30
EAN/GTIN:
     4099889487688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Schutzgitter für Lüfter Typ ebm-papst LZ 30. Aus 1,5 mm starkem Stahldraht, verschweißt und vernickelt, gemäß EN 294.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
119 mm
Länge:
119 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0416 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 8,93*
1 Tag
1419
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 8,96*
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 11,37*
€ 8,95*
ab € 5,63*
€ 11,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7373986
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.