Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 135 x 135 x 38 mm, 260 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 135 x 135 x 38 mm, 260 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 24 V, 135 x 135 x 38 mm, 260 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 24 V, 135 x 135 x 38 mm, 260 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1514
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5114 N
EAN/GTIN:
     4099889481747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 5114 N, EBM-PAPST Die 5114 N ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 22 und ist abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Schutz elektronischer Blocktierschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
135 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe:
135 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
9.5 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
48 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
260 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.626 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 113,13*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 113,15*
€ 5,90*
ab € 100,19*
€ 143,08*
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 187,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ25
ab € 4,89*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.