Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38.15 mm, 172 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38.15 mm, 172 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-pa
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38.15 mm, 172 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-pa
Artikel-Nr.:
     4502-90B1505
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AA120-00206 100-240 R 3.300
EAN/GTIN:
     4099889606508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC Axiallüfter, AA120-00206 100-240 R 3.300, ebm-papst Features * Luftaustritt über Stege * Kugellager * Verschmutzungsgrad 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
3300 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
4.4 W
Nennspannung:
264 V
Schalldruckpegel:
42 dB
Tiefe:
38.15 mm
Volumenstrom:
172 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 349,46*
€ 415,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.