Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 142 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 142 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 142 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1503
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AA120-00176 100-240 U 2.700
EAN/GTIN:
     4099889606201
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC Axiallüfter, AA120-00214 100-240 U 2.700, ebm-papst Features * Luftaustritt über Stege * Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
2.7 W
Nennspannung:
264 V
Schalldruckpegel:
36 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
142 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.275 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.