Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 96 m³/h, 27 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 96 m³/h, 27 dB, Kugellager, ebm-papst,
AC-Axiallüfter, 264 V, 120 x 120 x 38 mm, 96 m³/h, 27 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1501
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AA120-00215 100-240 R 1.850
EAN/GTIN:
     4099889581423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC Axiallüfter, AA120-00215 100-240 R 1.850, ebm-papst Features * Luftaustritt über Stege * Kugellager * Verschmutzungsgrad 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
1850 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.7 W
Nennspannung:
264 V
Schalldruckpegel:
27 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
96 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.