Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 32 mm, 68 m³/h, 29 dB, Kugellager, ebm-papst, 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 32 mm, 68 m³/h, 29 dB, Kugellager, ebm-papst, 33
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 32 mm, 68 m³/h, 29 dB, Kugellager, ebm-papst, 33
Artikel-Nr.:
     4502-90B1463
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3312 NM
EAN/GTIN:
     4099889481587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3312 NM, EBM-PAPST Die 3312 NM ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Gehäuse GRP1 * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Anschluss über Einzellitzen AWG 24 UL 1061, TR 64 * Schutz vor Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
2250 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
29 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
68 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
42
€ 25,00*
ab € 37,71*
€ 55,57*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 61,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,77*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.