Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 150 x 172 x 38 mm, 320 m³/h, 51 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 150 x 172 x 38 mm, 320 m³/h, 51 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 150 x 172 x 38 mm, 320 m³/h, 51 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1438
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     7056 ES
EAN/GTIN:
     4099889481501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 7056 ES, EBM-PAPST Die 7056 ES Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der die Luft entlang der Lüfterachse bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, um die sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Kabelanschluss 2 Flachstecker 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlastung durch integrierten Thermoschutzschalter * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
150 mm
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
172 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
29 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
51 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
320 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.776 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter papst, axial gebläse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 101,37*
€ 5,46*
ab € 78,98*
€ 101,40*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,07*
€ 101,52*
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 105,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ36
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.